Guante PW3 General Utility Black/Yellow XXL Y

N.º do artigo: A770BKYXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Schwarz/Gelb
Tamanho das luvas 11

Identificação e classificação

Número do artigo A770BKYXXL
EAN/GTIN 5036108361120
Número do fabricante A770BKYXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Este guante de altas prestaciones es multiuso y válido para cualquier trabajo. Ligero y cómodo sin afectar a las prestaciones. La cinta reflectante del PW3 aumenta la visibilidad del usuario en situaciones con poca luz. Los refuerzos en las puntas de los dedos y entre el pulgar y la palma añaden resistencia a la abrasión en las zonas de más desgaste. Palma muy duradera de piel sintética. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Ligero y cómodo
  • Material de alta visibilidad diseñado especialmente
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Material:

Material: Nylon; Poliéster; Poliuretano; Elástico; Cuero sintético; TPR

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a