Guante térmico, anti-corte y anti-golpes Grey/Black XXL R

N.º do artigo: A729G8RXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 11

Identificação e classificação

Número do artigo A729G8RXXL
EAN/GTIN 5036108292288
Número do fabricante A729G8RXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Este guante anti-corte y térmico tiene una capa protectora adicional de TPR para la máxima resistencia a golpes y alta flexibilidad. La palma de micro-espuma de nitrilo proporciona un elevado agarre y protección contra la penetración de líquidos y agua. Con diseño ergonómico para una óptima comodidad.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Certificado CE
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A4 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; TPR; Acrílico; Nylon; ElásticoFibra de vidrio;