Guante Sabre-Lite Blue M U

N.º do artigo: A655BLUM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Blau
Tamanho das luvas 8

Identificação e classificação

Número do artigo A655BLUM
EAN/GTIN 5036108202164
Número do fabricante A655BLUM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Combinando el nivel D de resistencia al corte, con lo último en dexteridad y comodidad al manejar cuchillos y otros objetos cortantes. Ambidextro y lavable a máquina a 60ºC. Vendido por unidad.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Se vende por unidad
  • Lavable a máquina a 60°C
  • Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Seguridad alimentaria CE
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Material:

Material: HPPE; Fibra de acero; Poliéster; Elástico;