Guantes de nitrilo CS Cut E21 gris/negro XS

N.º do artigo: A652G8RXS
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
Número do artigo A652G8RXS
EAN/GTIN 5036108448296
Número do fabricante A652G8RXS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El modelo A652 de la colección CS ofrece una protección eficaz con un nivel de protección contra cortes de clase E y un fino forro de calibre 21 para una comodidad y destreza excepcionales.
  • Cuenta con un revestimiento de espuma de nitrilo para un agarre fuerte y fiable, una zona reforzada en el pulgar para mayor durabilidad y es compatible con pantallas táctiles para un uso fluido de los dispositivos.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel E
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
  • El forro de calibre 21 es un tejido fino, ligero y resistente, fabricado mediante un moderno proceso de tejido.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Zona del pulgar reforzada
  • Ideal para puestos de trabajo que requieren una gran destreza manual.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • El nitrilo es un caucho sintético que presenta una alta resistencia a aceites, combustibles, ácidos y álcalis, al tiempo que ofrece una buena durabilidad y flexibilidad.