Guantes CS Cut E15 PU gris/negro XL

N.º do artigo: A651G8RXL
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
Número do artigo A651G8RXL
EAN/GTIN 5036108448227
Número do fabricante A651G8RXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Este guante de la colección CS ofrece una protección eficaz con clase de protección contra cortes E y un forro de calibre 15 para una excelente destreza y comodidad.
  • El revestimiento de PU ofrece un excelente agarre y resistencia a la abrasión, mientras que el refuerzo en la articulación del pulgar aumenta la durabilidad en las zonas más expuestas al desgaste.
  • Además, es compatible con pantallas táctiles, lo que permite utilizar cómodamente dispositivos digitales sin tener que quitarse los guantes.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel E
  • Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión
  • Zona del pulgar reforzada
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo