Guantes de nitrilo CS Cut D21 gris/negro XL

N.º do artigo: A648G8RXL
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
Número do artigo A648G8RXL
EAN/GTIN 5036108448104
Número do fabricante A648G8RXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El guante A648 cuenta con la clase de protección contra cortes D para una mayor protección y un fino forro de calibre 21 para mayor destreza y comodidad.
  • El recubrimiento de espuma de nitrilo garantiza un excelente agarre y resistencia a la abrasión.
  • Una zona del pulgar reforzada proporciona una mayor resistencia en las zonas más expuestas al desgaste.
  • La compatibilidad con pantallas táctiles permite manejar cómodamente los dispositivos sin quitarse los guantes.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel D
  • El forro de calibre 21 es un tejido fino, ligero y resistente, fabricado mediante un moderno proceso de tejido.
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
  • Zona del pulgar reforzada
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo