Guantes CS Cut D18 PU gris/negro XXL

N.º do artigo: A642G8RXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo A642G8RXXL
EAN/GTIN 5036108447930
Número do fabricante A642G8RXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Este guante de la colección CS ofrece una protección avanzada con clase de protección contra cortes D y cuenta con un forro ultraligero de calibre 18 para una excelente destreza y comodidad.
  • El revestimiento de PU mejora el agarre y la durabilidad, mientras que el refuerzo en la articulación del pulgar refuerza las zonas más expuestas al desgaste.
  • Además, es compatible con pantallas táctiles y permite manejar sin esfuerzo dispositivos electrónicos sin tener que quitarse el guante.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel D
  • El guante con forro interior de calibre 18 ofrece una comodidad excelente, libertad de movimiento y una sensibilidad táctil extraordinaria.
  • Zona del pulgar reforzada
  • Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a