Guantes CS Cut D18 PU gris/negro M

N.º do artigo: A642G8RM
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
Número do artigo A642G8RM
EAN/GTIN 5036108447893
Número do fabricante A642G8RM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Este guante de la colección CS ofrece una protección avanzada con clase de protección contra cortes D y cuenta con un forro ultraligero de calibre 18 para una excelente destreza y comodidad.
  • El revestimiento de PU mejora el agarre y la durabilidad, mientras que el refuerzo en la articulación del pulgar refuerza las zonas más expuestas al desgaste.
  • Además, es compatible con pantallas táctiles y permite manejar sin esfuerzo dispositivos electrónicos sin tener que quitarse el guante.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel D
  • El guante con forro interior de calibre 18 ofrece una comodidad excelente, libertad de movimiento y una sensibilidad táctil extraordinaria.
  • Zona del pulgar reforzada
  • Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación