Guante Eco-Cut Grey XL R

N.º do artigo: A635G7RXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Tamanho das luvas 10

Identificação e classificação

Número do artigo A635G7RXL
EAN/GTIN 5036108312504
Número do fabricante A635G7RXL
Número L L01840 100422
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

El Eco-Cut es un guante que cumple el nivel b de resistencia al corte y es ideal para tareas donde el riesgo de daño sea bajo. Cuenta con todas las ventajas básicas de comodidad, dexteridad y agarre, pero a un precio muy asequible.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Protección contra bajo riesgo de cortes
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;