Guante anti-corte MR, con la palma de PU Grey XXXL R

N.º do artigo: A622G7RXXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 12

Identificação e classificação

Número do artigo A622G7RXXXL
EAN/GTIN 5036108292530
Número do fabricante A622G7RXXXL
Número L L01840 100402
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Guante anti-corte, nivel C, para la máxima protección contra cortes y objetos afilados. Soporte sin costuras para mayor comodidad y dexteridad. El nivel 1 de calor por contacto EN407 proporciona protección para cortomtiempo de contacto contra temperaturas de hasta 100°C

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Protección contra riesgo medio de cortes
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A3 ANSI
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: HPPE; Elástico; Fibra de vidrio; Poliéster; Elastano; Fibra de vidrio;