PVC puño elástico Red L R

N.º do artigo: A400RERL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Cor Rot
Tamanho das luvas 9

Identificação e classificação

Número do artigo A400RERL
EAN/GTIN 5036108301805
Número do fabricante A400RERL
Número L L01840 100377
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Guante de PVC, recubierto totalmente, con puño elástico y soporte interior de algodón. Tiene un acabado liso con el mayor índice de resistencia a la abrasión. El guante completamente recubierto permite una protección avanzada contra el agua y el aceite.

Característica:

  • Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
  • Libre de ftalatos
  • PVC extremadamente flexible
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Algodón; Poliéster;