Guantes de microespuma de nitrilo GP Grip 15, negros, talla M

N.º do artigo: A370K8RM
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
Número do artigo A370K8RM
EAN/GTIN 5036108444601
Número do fabricante A370K8RM
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Los guantes GP 15 Gauge están diseñados para trabajos de precisión en condiciones secas, húmedas o aceitosas y cuentan con un diseño ergonómico que minimiza la fatiga de las manos.
  • Estos guantes han sido testados dermatológicamente y garantizan su compatibilidad con la piel y comodidad para un uso diario sin causar irritaciones.
  • Cuentan con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100 y están libres de sustancias nocivas, por lo que puede trabajar sin preocupaciones y sin temor a reacciones alérgicas.

Característica:

  • Aprobado para uso alimentario según la normativa CE
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • Espuma de nitrilo lavada para un excelente agarre y durabilidad.
  • El nitrilo es un caucho sintético que presenta una alta resistencia a aceites, combustibles, ácidos y álcalis, al tiempo que ofrece una buena durabilidad y flexibilidad.
  • Transpirable, alta capacidad de transporte, gestión de la humedad
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • El tratamiento antimicrobiano Texpel Micro TM elimina el 99,9 % de las bacterias.
  • El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano.
  • Testado dermatológicamente
  • Diseño con pocas pelusas para una contaminación mínima
  • Alta resistencia a la tracción del nailon con elasticidad adicional para un mejor ajuste.
  • 100 % libre de látex
  • Sin DMF
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Lavable a máquina a 30 °C.
  • Aprobado para uso alimentario según la normativa CE
  • Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.