Guante Senti-Flex Blue/Black M R

N.º do artigo: A360B8RM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Cor Blau/Schwarz
Tamanho das luvas 8

Identificação e classificação

Número do artigo A360B8RM
EAN/GTIN 5036108217250
Número do fabricante A360B8RM
Número L L01840 100373
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Guante ultra fino, galga 18, para dexteridad y transpirabilidad máximas. La cubierta de PU facilita el nivel 3 de resistencia a la abrasión. El puño elástico asegura un ajuste seguro y confortable.

Característica:

  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Nylon; Elástico; Poliéster;