Guante Dermi-Grip NPR15, nitrilo arenoso Orange/Black XXL R

N.º do artigo: A335O8RXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Cor Orange/Schwarz
Tamanho das luvas 11

Identificação e classificação

Número do artigo A335O8RXXL
EAN/GTIN 5036108341276
Número do fabricante A335O8RXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Duradero soporte de poliéster de galga 15 combinado con un revestimiento de nitrilo arenoso para agarre y destreza excepcionales en todas las condiciones. La combinación perfecta de comodidad y relación calidad/precio, ideal para trabajos complicados. ,

Característica:

  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Perfecto para tareas complejas
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Ligero y cómodo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;