Guante de espuma de nitrilo Grip C13 con puño alargado, gris/azul, talla S

N.º do artigo: A304G4RS
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A304G4RS
EAN/GTIN 5036108445516
Número do fabricante A304G4RS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Este guante ha sido diseñado para su uso en la industria química, petrolera y alimentaria, y combina una protección fiable con características prácticas.
  • Gracias a su resistencia a los cortes de nivel C y a la certificación CE de seguridad alimentaria, es ideal para manipular con seguridad materiales cortantes en entornos delicados.
  • El recubrimiento de espuma de nitrilo lavada ofrece un excelente agarre y durabilidad, mientras que el recubrimiento completo de la mano proporciona una protección adicional.
  • Un forro sin costuras de calibre 13 garantiza comodidad y transpirabilidad, y el guante resiste el calor por contacto hasta 100 °C.
  • Gracias a su etiqueta para una fácil presentación, es la opción ideal para uso profesional y presentación en tiendas minoristas.

Característica:

  • Adecuado para su uso en la industria química, petrolera y alimentaria.
  • Protección contra cortes nivel C
  • Aprobado para uso alimentario según la normativa CE
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Espuma de nitrilo lavada para un excelente agarre y durabilidad.
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación
  • Forro sin costuras. Grosor de malla 13.
  • 3/4 sumergido para una mayor protección
  • Nuevo modelo