Descrição:
Este disco de láminas hecho de tela abrasiva se compone de láminas individuales incrustadas radialmente al eje en un núcleo de plástico sólido y es ideal para desoxidar, eliminar pinturas y colores de revenido, repasar cordones de soldadura y realizar trabajos de rectificación en la construcción de recipientes y barandillas y en las empresas de montaje durante su uso manual. El corindón normal utilizado en este disco de láminas destaca por su buena vida útil al tratar diversos materiales, así como para el acabado satinado y el lijado fino. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. Durante el rápido y fácil montaje del disco de láminas no se requieren herramientas adicionales gracias a la rosca M14 integrada. Los ensayos periódicos realizados garantizan una alta seguridad durante el uso de esta herramienta.
Característica:
Forma de la herramienta: Disco
Tamaño del grano: 60
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior BSW de 5/8 de pulgada mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm
Vantagem:
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Vantagem:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Plástico y madera
Acero inoxidable
Hierro fundido
Aluminio
Indicado para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos