Guante Rigger Premium Chrome Green XL R

N.º do artigo: A220GNRXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Cor Grün
Tamanho das luvas 10

Identificação e classificação

Número do artigo A220GNRXL
EAN/GTIN 5036108292172
Número do fabricante A220GNRXL
Número L L01840 100265
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Guante Chrome Rigger de piel serraje de calidad Premium con dorso en tejido dril de algodón y protección en los nudillos. Manguito de seguridad engomado y protector de venas. Para construcción, minería, paisajismo, etc.

Característica:

  • Guante de piel serraje de calidad Premium
  • Para construcción, minería y paisajismo
  • Protección en nudillos
  • Manguitos de seguridad engomados
  • Soporte de algodón para transpirabilidad
  • Cuero duradero
  • Certificado CE
  • Nivel 4 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Serraje vacuno; Poliéster; Caucho; Elástico; Algodón;