Descrição:
Esta funda abrasiva para amoladoras rectas permite el tratamiento perfecto de piezas pequeñas y desbarba con suma facilidad. Se utiliza para trabajos de rectificación de alta precisión, especialmente en zonas de difícil acceso, así como para trabajos en la fabricación de herramientas, de moldes y de modelos y maquetas. El grano abrasivo de estas fundas está perfectamente alineado por medio de una capa abrasiva activa de aglomerante, así como un proceso especial de dispersión en la producción. La funda no se embota, se mantiene más afilada, requiere menos esfuerzos para el trabajo y no se produce coloración azul ni vitrificación. Además, tiene una larga vida útil gracias a la adhesión resistente con una mezcla de resina adaptada. El corindón normal especial utilizado está optimizado para el trabajo con aceros resistentes a la corrosión y al calor en la fabricación de herramientas y moldes. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. Las fundas abrasivas de LUKAS están hechas de tejido abrasivo de alta calidad y se fabrican para uso exclusivo en los correspondientes soportes de funda abrasiva. LUKAS ofrece un amplio surtido de diferentes herramientas con sus soportes (alojamientos) respectivos para diferentes usos.
Característica:
Forma de la herramienta: Cono redondo
Color: turquesa
Tamaño del grano: 80
n max.: 95000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NKS (corindón normal con capa abrasiva activa de aglomerante)
V max.: 25 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 15 mm
Diámetro de la herramienta: 5 mm
Vantagem:
La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
Para esta herramienta se ha utilizado como base algodón orgánico de comercio justo, respetuoso con los recursos y el medio ambiente.
El grano abrasivo está perfectamente alineado por medio de un proceso especial de dispersión en la producción. La funda no se embota, se mantiene más afilada y requiere menos esfuerzos durante el trabajo.
El corindón utilizado en esta herramienta impresiona con una buena vida útil en el acero estructural, durante el molido áspero y el molido grueso. Le permite trabajar de manera rentable.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Vantagem:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: adecuado
Material:
Acero
Plástico y madera
Acero inoxidable
Hierro fundido
Aluminio
Indicado para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Eliminar pintura: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: adecuado
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado
Nota:
No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Gracias a un proceso especial de dispersión, el grano abrasivo es particularmente afilado durante su utilización, no se embota y requiere poca fuerza en el uso
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Vida útil especialmente larga mediante la adhesión resistente con una mezcla de resina
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo
Material respetuoso con los recursos y el medio ambiente: Elaborado con algodón orgánico de comercio justo