Guante Duo-Therm Orange/Blue L R

N.º do artigo: A185O4RL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Tamanho das luvas 9

Identificação e classificação

Número do artigo A185O4RL
EAN/GTIN 5036108258697
Número do fabricante A185O4RL
Número L L01840 1141
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

El A185 emplea las técnicas más novedosas para producir un guante excelente y duradero. Una capa extra de látex muy rugosa se añade únicamente a las zonas de las puntas de los dedos, de mayor desgaste, lo que aumenta el agarre y duración mientras reduce la fatiga de las manos. El soporte térmico proporciona mayor calidez a la mano.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Robusto soporte de galga 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;