Guantes con puntas de PU White S R

N.º do artigo: A121WHRS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
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
Cor Weiß
Tamanho das luvas 7

Identificação e classificação

Número do artigo A121WHRS
EAN/GTIN 5036108181315
Número do fabricante A121WHRS
Número L L01840 1054
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Puntas de los dedos cubiertas con PU que mejoran el agarre para tareas completas permitiendo máxima libertad de movimientos. Apropiado para su uso en microelectrónica, montaje de precisión e inspecciones.

Característica:

  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Cubierto en las puntas de los dedos para una manipulación de precisión y máxima aireación
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Perfecto para tareas complejas
  • Certificado CE

Material:

Material: Poliéster; Elástico;