Guante Grip 13 PVC Dotted Touchscreen (Pack 12) White/Grey L R

N.º do artigo: A118W7RL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Weiß/Grau
Tamanho das luvas 9

Identificação e classificação

Número do artigo A118W7RL
EAN/GTIN 5036146017928
Número do fabricante A118W7RL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Nuestros guantes con puntos de PVC para pantallas táctiles son la solución perfecta para sectores que requieren una durabilidad superior, agarre y funcionalidad de pantalla táctil, como almacenes y centros de distribución. Los guantes incorporan puntas de dedos que facilitan el manejo de dispositivos con pantalla táctil, mejorando la productividad al eliminar la necesidad de quitarse los guantes. Una elección ideal para cualquiera que valore la seguridad, la calidad y la eficacia en el lugar de trabajo. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de acero; Acrílico; Elástico;