plaquita de corte simcut BA, para corte de perfiles de hexágono interior, para anchuras de llave de 10 mm a 15 mm

N.º do artigo: A10.H100.25.99 B X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A10.H100.25.99 B X800
EAN/GTIN 4069769093643
Número do fabricante ASD2X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de perfiles de hexágono interior
Para anchuras de llave de 10 mm a 15 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 4,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW a partir de = 10,0 mm
  • SW hasta = 15,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 10,0 mm