plaquita de corte simturn AX, rosca trapezoidal, perfil parcial, interior, Dmin=7,2 mm, P=3 mm, L2=30,5 mm

N.º do artigo: A07.TR30.01.30.72 ML X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A07.TR30.01.30.72 ML X800
EAN/GTIN 4069769086485
Número do fabricante AKJDX800
Número L L23830 104397
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Rosca trapezoidal, perfil parcial, interior
Dmin=7,2 mm, P=3 mm, L2=30,5 mm

Parámetros técnicos:

  • d = 4,55 mm
  • tmáx = 1,75 mm
  • S = 1,10 mm
  • f = 3,45 mm
  • w = 0,96 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • Paso (desde) = 3,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 33,0 mm