plaquita de corte simturn AX, copiado y torneado de perfiles, Dmin=7,2,R=0,2, L2=40,6

N.º do artigo: A07.4735.40.72.20 YL X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A07.4735.40.72.20 YL X400
EAN/GTIN 4069769085242
Número do fabricante AQ9FX400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Copiado y torneado de perfiles
Dmin=7,2 ,R=0,2 , L2=40,6

Parámetros técnicos:

  • L2 = 40,6 mm
  • tmáx = 2,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 4,15 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • ØD = 7,0 mm