plaquita de corte simcut BA, ranurado de chaflanes del borde exterior de la ranura, Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=15,9 mm

N.º do artigo: A07.4545.15.60 BF X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo A07.4545.15.60 BF X800
EAN/GTIN 4069769084948
Número do fabricante AYD8X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de chaflanes del borde exterior de la ranura
Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=15,9 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 6,0 mm
  • L2 = 15,9 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 18,0 mm