plaquita de corte simturn AX, torneado inverso, Dmin=7,2,R=0,2, L2=17,3

N.º do artigo: A07.3035.20.72.20 YL X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A07.3035.20.72.20 YL X800
EAN/GTIN 4069769084764
Número do fabricante ABY0X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado inverso
Dmin=7,2 ,R=0,2, L2=17,3

Parámetros técnicos:

  • R = 0,20 mm
  • tmáx = 2,5 mm
  • L3 (profundidad máx. de perforación) = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • L2 = 17,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,10 mm