plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

N.º do artigo: A07.1835.50.72.20 YR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A07.1835.50.72.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769084399
Número do fabricante AKWEX800
Número L L23830 372
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Parámetros técnicos:

  • R = 0,20 mm
  • tmáx = 0,5 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 53,0 mm
  • d = 6,25 mm