simcut BA Plaquita de corte, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia H9, w=4,02 mm, b=4 mm, tolerancia H9

N.º do artigo: A07.0402.40.20 B X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A07.0402.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769082272
Número do fabricante AM3VX800
Número L L23830 693
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia H9
w=4,02 mm, b=4 mm, tolerancia H9

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • w = 4,02 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • b = 4,0 mm (tolerancia H9)
  • f = 2,8 mm
  • LH = 43,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerancia +0,2)
  • R = 0,2 mm