simcut BA Plaquita de corte, ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9, w=4 mm, b=4 mm, tolerancia JS9

N.º do artigo: A07.0400.15.10 B X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A07.0400.15.10 B X800
EAN/GTIN 4069769082050
Número do fabricante AJYUX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales, DIN 6885, tolerancia JS9
w=4 mm, b=4 mm, tolerancia JS9

Parámetros técnicos:

  • f = 2,8 mm
  • w = 4,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 4,0 mm (tolerancia JS9)
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerancia +0,2)
  • ØD = 7,0 mm