Plaquita de corte simturn AX, canales de radio completo, Dmin=7,2, w=2, L2=30,5

N.º do artigo: A07.0200.30.72 VR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A07.0200.30.72 VR X400
EAN/GTIN 4069769081442
Número do fabricante ACTTX400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranuras de radio completo
Dmin=7,2, w=2, L2=30,5

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • tmáx = 2,5 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,03)
  • L2 = 30,5 mm
  • a = 6,95 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 4,25 mm
  • R = 1,0 mm