plaquita de corte simturn AX, rosca trapezoidal, perfil parcial, interior, Dmin=6,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

N.º do artigo: A06.TR20.01.20.62 ML X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A06.TR20.01.20.62 ML X800
EAN/GTIN 4069769074017
Número do fabricante AMPGX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Rosca trapezoidal, perfil parcial, interior
Dmin=6,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Parámetros técnicos:

  • LH = 23,0 mm
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • w = 0,60 mm
  • S = 0,75 mm
  • f = 2,95 mm
  • d = 4,55 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmáx = 1,25 mm