plaquita de corte simturn AX, rosca NPT, perfil parcial, interior, Dmin=6,2 mm, paso/pulgada=27, L2=15,2 mm

N.º do artigo: A06.NP27.01.15.62 ML X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A06.NP27.01.15.62 ML X800
EAN/GTIN 4069769073409
Número do fabricante AM4YX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Rosca NPT, perfil parcial, interior
Dmin=6,2 mm, paso/pulgada=27, L2=15,2 mm

Parámetros técnicos:

  • d = 3,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Engranaje/pulgada = 27
  • L2 = 15,2 mm
  • a = 5,95 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 0,8 mm
  • t = 1,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm