plaquita de corte simcut BA, para corte de perfiles de hexágono interior, para anchuras de llave de 4 mm a 5 mm

N.º do artigo: A06.H040.09.35 B X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A06.H040.09.35 B X800
EAN/GTIN 4069769071122
Número do fabricante ASD0X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de perfiles de hexágono interior
Para anchuras de llave de 4 mm a 5 mm

Parámetros técnicos:

  • SW hasta = 5,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • f = 1,73 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • SW a partir de = 4,0 mm
  • ØD = 6,0 mm