simcut BA Plaquita de corte, para avellanar perfiles de encaje hexagonal, para anchuras de llave de 3 mm a 3 mm

N.º do artigo: A06.H030.06.25 B X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A06.H030.06.25 B X800
EAN/GTIN 4069769071023
Número do fabricante AXU6X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de perfiles de hexágono interior
Para anchuras de llave de 3 mm a 3 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 5,8 mm
  • f = 1,23 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW a partir de = 3,0 mm
  • SW hasta = 3,0 mm
  • w = 1,8 mm