plaquita de corte simturn AX, producción y mandrinado de agujeros, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=15,2

N.º do artigo: A06.DB29.15.60.20 YR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A06.DB29.15.60.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769070750
Número do fabricante A033X400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Realización y mandrinado de agujeros
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=15,2

Parámetros técnicos:

  • L3 (profundidad máx. de perforación) = 10,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 5,4 mm
  • f = 2,85 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,55 mm