plaquita de corte simturn AX, mandrinado y biselado, Dmin=6,2,R=0,2, L2=25,4

N.º do artigo: A06.4545.25.62 FL X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A06.4545.25.62 FL X800
EAN/GTIN 4069769069266
Número do fabricante ACW6X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Mandrinado y biselado
Dmin=6,2 ,R=0,2 , L2=25,4

Parámetros técnicos:

  • t = 0,7 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • S = 1,0 mm