plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

N.º do artigo: A06.1830.40.62.20 YUR X510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A06.1830.40.62.20 YUR X510
EAN/GTIN 4069769068405
Número do fabricante AJ2ZX510
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Parámetros técnicos:

  • d = 5,25 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ap = 0,31 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm