plaquita de corte simturn AX, ranurado en agujeros, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

N.º do artigo: A06.0100.10.62 GR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A06.0100.10.62 GR X400
EAN/GTIN 4069769055214
Número do fabricante APGKX400
Número L L23830 307
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranurado en taladros
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 6,2 mm
  • tmáx = 1,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia +0,03)
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm