Plaquita de corte simturn AX, biselado, Dmin=1,R=0,2

N.º do artigo: A06.0060.05.20 AF R X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A06.0060.05.20 AF R X400
EAN/GTIN 4069769054101
Número do fabricante ABJYX400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Biselado
Dmin=1 ,R=0,2

Parámetros técnicos:

  • LH = 13,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 0,5 mm
  • κ = 60°
  • ØD = 6,0 mm
  • tmáx = 4,0 mm