plaquita de corte simturn AX, producción y mandrinado de agujeros, ØDCMIN=4,7, R=0,2, L2=25,4

N.º do artigo: A05.DB24.25.50.20 YR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A05.DB24.25.50.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769050660
Número do fabricante A04KX800
Número L L23830 103865
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Realización y mandrinado de agujeros
ØDCMIN=4,7, R=0,2, L2=25,4

Parámetros técnicos:

  • f = 2,35 mm
  • L3 (profundidad máx. de perforación) = 20,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDCMAX = 5,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDCMIN = 4,7 mm
  • d = 4,4 mm
  • a = 4,55 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØD = 5,0 mm