Plaquita de corte simturn AX, canales de radio completo, Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

N.º do artigo: A05.0117.20.52 VL X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A05.0117.20.52 VL X800
EAN/GTIN 4069769040586
Número do fabricante AFDMX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Ranuras de radio completo
Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 5,2 mm
  • tmáx = 1,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,168 mm (tolerancia +0,03)
  • ØD = 5,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm