plaquita de corte simturn AX, prepunzonado y biselado, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

N.º do artigo: A05.0100.25.52 PR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A05.0100.25.52 PR X800
EAN/GTIN 4069769039931
Número do fabricante AHXEX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Preperforación y biselado
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=25,4 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 0,7 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 5,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 25,4 mm