simturn AX Plaquita de corte, mandrinado con rompevirutas especial, Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=10,2 mm

N.º do artigo: A05.0025.10.52.20 YEL X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A05.0025.10.52.20 YEL X800
EAN/GTIN 4069769037579
Número do fabricante AS75X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado con rompevirutas especial
Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=10,2 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 10,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 5,2 mm
  • a = 4,95 mm
  • ap = 0,6 mm
  • d = 4,75 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 2,45 mm