plaquita de corte simturn AX, rosca métrica ISO, perfil completo, interior, Dmin=4,2 mm, TP=0,5 mm, L2=15,2 mm

N.º do artigo: A04.MT05.02.15.42 MR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A04.MT05.02.15.42 MR X800
EAN/GTIN 4069769035513
Número do fabricante AM3SX800
Número L L23830 103606
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Metr. Rosca ISO, perfil completo, interior
Dmin=4,2 mm, TP=0,5 mm, L2=15,2 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 3,95 mm
  • HA = 0,325 mm
  • HB = 0,054 mm
  • LH = 18,0 mm
  • PDX = 0,40 mm
  • S = 0,40 mm
  • d = 3,45 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Paso TP = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • HC = 0,271 mm
  • f = 1,95 mm