plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=2,7, R=0,05, L2=10,2

N.º do artigo: A04.1C12.10.27.05 YR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A04.1C12.10.27.05 YR X400
EAN/GTIN 4069769023220
Número do fabricante AW9QX400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=2,7, R=0,05, L2=10,2

Parámetros técnicos:

  • d = 2,05 mm
  • tmáx = 0,2 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 2,45 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 2,7 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm