plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=4,2, R=0,05, L2=30,5

N.º do artigo: A04.1820.30.42.05 YR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A04.1820.30.42.05 YR X400
EAN/GTIN 4069769019575
Número do fabricante ASFYX400
Número L L23830 103223
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=4,2, R=0,05, L2=30,5

Parámetros técnicos:

  • R = 0,05 mm
  • tmáx = 0,3 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 3,45 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 4,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 4,0 mm