plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=25,4 mm

N.º do artigo: A04.1817.25.37.15 YUR CBN8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo A04.1817.25.37.15 YUR CBN8
EAN/GTIN 4069769017250
Número do fabricante A54QCBN8
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=3,7 mm, R=0,15 mm, L2=25,4 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 3,45 mm
  • ap = 0,21 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 3,7 mm
  • d = 3,05 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 28,0 mm
  • R = 0,15 mm