plaquita de corte simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=3,2, R=0,05, L2=15,2

N.º do artigo: A04.1815.15.32.05 YL X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A04.1815.15.32.05 YL X800
EAN/GTIN 4069769015874
Número do fabricante AAS8X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=3,2, R=0,05, L2=15,2

Parámetros técnicos:

  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 3,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 2,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • tmáx = 0,2 mm
  • d = 2,55 mm
  • f = 1,45 mm
  • LH = 18,0 mm