fresa de disco simturn AX, mandrinado de agujeros, Dmin=1,7 mm, R=0,1 mm, L2=6,1 mm

N.º do artigo: A04.1807.06.17.10 YUR CBN8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A04.1807.06.17.10 YUR CBN8
EAN/GTIN 4069769012644
Número do fabricante AG1UCBN8
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa de disco SIMTEK simturn AX
Torneado de orificios
Dmin=1,7 mm, R=0,1 mm, L2=6,1 mm

Parámetros técnicos:

  • ap = 0,08 mm
  • d = 1,05 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,70 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,45 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 1,7 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 6,1 mm