plaquita de fresado simmill OS, herramientas de mandrinado fino, Dmin=3,2 mm, L2=10,2 mm

N.º do artigo: A04.0145.10.32.05 YR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A04.0145.10.32.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769009026
Número do fabricante AW1CX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill OS
Herramientas de mandrinar finas
Dmin=3,2 mm, L2=10,2 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 10,2 mm
  • ap = 0,20 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 3,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 3,0 mm
  • d = 2,55 mm
  • f = 1,60 mm
  • LH = 13,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a